IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ53.701.0 IN30 LOW CONTR.INTER.C/144 LED NEU.WHIT. - 3.MJ53.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8025550874774
Artikelnummer
IGZ3.MJ53.701.0
Herstellernummer
3.MJ53.701.0
Hersteller
IGZ
Lichtfarbe:
weiß
sistema luminoso modulare ad emissione diretta con sorgenti LED. Modulo per luce generale (Low Contrast) specifico per fila continua. Profilo doppia lunghezza in estrusione di alluminio versione minimal (frameless); schermo opale in metacrilato predisposto per accoppiamenti a sovrapposizione con moduli successivi; sistemi meccanici di connessione tra moduli inclusi nella confezione. Colore: Bianco. LED32W 5300lm - valori della sorgente luminosa. 40,6W 4064lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 100,1lm/WNeutral 4000K CRI 80. Gruppo DALI dimmerabile incluso. Ottica: GL - Luce generale.



