Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EQ35.715.0 STREET PICC.28X3 LED N/W ST1 X PALO 76-4 - 3.EQ35.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8600 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtenlichtausbeute - 153.8 lm/W

  • Montageart - Aufsatz/Ansatz

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550964246

Artikelnummer

IGZ3.EQ35.715.0

Herstellernummer

3.EQ35.715.0

Hersteller

IGZ

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8600 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtenlichtausbeute:

153.8 lm/W

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Zopfmaß:

46...76 mm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Geeignet für Lampenleistung:

55.9...55.9 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Verstellbare Optik:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Breite:

268 mm

Höhe/Tiefe:

204 mm

Länge:

529 mm

Sistema da palo – Ottica ST1- Warm White - Midnight- ø46-60-76mm. Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta con led di potenza. Vano ottico e sistema di attacco al palo realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step in cui le fasi principali sono : sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). 55,9W 4000K 8600 lm