Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI96.715.0 LINEAL.47 SUPE.12LED 2700K L=611 48V WGS - 3.EI96.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 24.7 W

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2600 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550813360

Artikelnummer

IGZ3.EI96.715.0

Herstellernummer

3.EI96.715.0

Hersteller

IGZ

Max. Systemleistung:

24.7 W

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP66

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2600 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

611 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

grau

Breite:

47 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

48...48 V

Spannungsart:

DC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

21...21 W

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:

100000 h

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

II

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

77 mm

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici, 48Vdc dimmerabile DALI con funzione di ricerca e indirizzamento. Installazione a plafone, parete o ad appoggio. Costituito da corpo e supporti per l’installazione da ordinare separatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°, che fornisce un’alta resistenza agli agent atmosferici ed ai raggi UV. 21W. 2600 lm. 2700 K. Ottica: Wall Grazing Spot