Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI26.701.0 WALKY D=100 LED WARM WHITE 3000K - 3.EI26.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 530 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 4.6 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550776658

Artikelnummer

IGZ3.EI26.701.0

Herstellernummer

3.EI26.701.0

Hersteller

IGZ

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

530 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

4.6 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

3.2...3.2 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

36 mm

Durchmesser:

100 mm

Apparecchio di illuminazione per camminamenti finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED, ad alto comfort visivo.Installazione ad incasso a parete e ad applique. Costituito da vano ottico con grado di protezione IP66 e controcassa o basetta a parete da ordinare separatamente. Vano ottico e basetta realizzata in lega di alluminio e sottoposti a trattamento di verniciatura a polveri che fornisce un’alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Carter di chiusura in materiale plastico nella parte posteriore del vano ottico. Completo di pressacavo in materiale plastico e cavo uscente. Vetro di sicurezza sodico-calcico temprato satinato. Apparecchio senza viti a vista con sistemi anti-vandalismo tramite chiave di apertura per accedere al vano posteriore di cablaggio (fornita nell’imballo). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. 3,2W. 530 lm. 3000 K