IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EA23.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE10 WARM WHITE 2500K - 3.EA23.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2500...2500 K
Schutzart (IP) - IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 300 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 1004 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550660445
Artikelnummer
IGZ3.EA23.701.0
Herstellernummer
3.EA23.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
2500...2500 K
Schutzart (IP):
IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1004 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
8.5...8.5 W
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
III
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
22 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Reflektor:
weiß



