Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E530.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE16 NEUT.WHITE 3500K - 3.E530.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3800...3800 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1240 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 4004 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550541577

Artikelnummer

IGZ3.E530.701.0

Herstellernummer

3.E530.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3800...3800 K

Schutzart (IP):

IP68

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1240 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

4004 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

weiß

Breite:

16 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

III

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

24 mm

Reflektor:

weiß

E530 - versione Side-Bend 16mm - Led Neutral white -24Vdc - L= 4004mm. Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led monocromatici neutral white – realizzato sucircuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=4004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero adaltissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazione anche a temperature estreme: -30°C +45°C. Underscore InOut SIDE-BEND può realizzare linee dritte e curve su superfici piane. L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera antisganciamento. Il prodotto è fornito di un filo d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare il circuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e solventi). Raggio di curvatura minimo 150mm per le versioni SIDE-BEND 16mm. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Installazione a superficie (plafone) parete, soffitto, tramite accessori da ordinare separatamente. Come accessori d’installazione disponibili profili in alluminio lineari bassi con doppia asola (L=250) con i quali realizzare il fissaggiolineare dell'Underscore InOut, con uscita laterale dei cavi con connettore. Disponibili Clip basse in alluminio (L=40mm) e clip basse in acciaio inox AISI 316 (L=40mm) idonee per tratti curvilinei. Disponibili profili in alluminio lineari alti (L=1000-2000mm) e clip alte in alluminio o acciaio inox AISI 316 (L=40mm) che permettono di nascondere i cavi con connettori nella parte inferiore. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante da ordinare separatamente disponibili sia IP20 che IP67 idonei per installazione in esterni. Disponibile interfaccia di dimmerazione DALI 120W 24V (cod. MWP3) o interfaccia di dimmerazione DALI/DMX/1-10V 12-48Vdc a 4 canali, 6A per canale, (cod. 9639) idoneo sia per versioni Led RGB che Led bianchi. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115 - 1500mm). Dimensione: 4004x16x24mm. LED 34W 1240lm 3800K IRC 80. Colore: Bianco.