Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E493.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE 2900K - 3.E493.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2900...2900 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 100 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 354 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550541201

Artikelnummer

IGZ3.E493.701.0

Herstellernummer

3.E493.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

2900...2900 K

Schutzart (IP):

IP68

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

354 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

weiß

Breite:

16 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

III

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

24 mm

Reflektor:

weiß

Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led monocromatici warm white – realizzato sucircuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=354mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero adaltissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazione anche a temperature estreme: ­30°C +45°C. Underscore InOut SIDE­BEND può realizzare linee dritte e curve su superficipiane.L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremitànon di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera antisganciamento.Il prodotto è fornito di filo d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare ilcircuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e solventi). Raggio di curvatura minimo 150mm per le versioni SIDE-BEND 16mm. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 354x16x24. Colore: Bianco (01). LED 3W 100lm - valori di sistema i. Warm 2900K CRI 80. Gruppo Elettronico PWM dimmerabile non fornito.