Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E490.701.0 UNDERSCORE INOUT TOP16 RGB 24V L=7004 - 3.E490.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 812 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 7004 mm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550541171

Artikelnummer

IGZ3.E490.701.0

Herstellernummer

3.E490.701.0

Hersteller

IGZ

Schutzart (IP):

IP68

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

812 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

7004 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

weiß

Breite:

16 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

RGB

Schutzklasse:

III

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

20 mm

Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led RGB– realizzato su circuito flessibile bianco da24Vdc, lungo L=7004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colorebianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazione anche a temperature estreme:­30°C +45°C. Underscore InOut TOP­BEND può realizzare linee dritte su superfici piane e superfici curve. L’illuminazione omogeneae senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto èfornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera antisganciamento. Il prodotto è fornitodifili d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare il circuito a led. Facilità di installazione e undesign robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e solventi). Raggio di curvatura minimo 250mm perle versioni TOP-BEND 16mm. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 7004x16x20. Colore: Bianco (01). LED 61,6W 812lm - valori della sorgente luminosa. 61,6W 812lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 13lm/W. RGB i. Gruppo Elettronico PWM dimmerabile non fornito. Ottica: GL - Luce generale. Materiale: polimero ad altissime prestazioni.