IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E487.701.0 UNDERSCORE INOUT TOP16 RGB 24V L=3004 - 3.E487.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 348 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 3004 mm
Lichtverteilung - symmetrisch
Packung
1 ST
EAN
8025550541140
Artikelnummer
IGZ3.E487.701.0
Herstellernummer
3.E487.701.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
348 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
3004 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
16 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
RGB
Schutzklasse:
III
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
20 mm