Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E198.715.0 MINIWOODY C/BASET.LED NEUTRAL WHITE C/LE - 3.E198.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550610457

Artikelnummer

IGZ3.E198.715.0

Herstellernummer

3.E198.715.0

Hersteller

IGZ

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica medium. Costituito da vano ottico e basetta. Il vano ottico, ilbraccetto, la basetta e la cornice sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo dipretrattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (stratonanostrutturato ai silani).Il vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 4 mm, ètrasparente incolore ed è fissato con viti imperdibili. Il vano ottico consente l'orientamento verticale ed orizzontalecon possibilità di bloccaggio del puntamento, e presenta delle aperture sulla cornice per il deflusso dell'acqua piovana. Dimensioni (mm): ø85x205. Colore: Grigio (15). ad applique | a parete | piastra ancorata a terreno | picchetto | a soffitto. LED 8W 870lm - valori della sorgente luminosa. 10,7W 626lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 58lm/W. Neutral 4000K CRI 80 Gruppo Elettronico incluso. Ottica: M - Medium 26°. Orientabilità: Fisso.