IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E048.715.0 IPOINT COB D=100 H=335 CON LED WARM WHIT - 3.E048.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 335 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550568338
Artikelnummer
IGZ3.E048.715.0
Herstellernummer
3.E048.715.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
335 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1350 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Durchmesser:
100 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
II



