IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E037.715.0 TWILIGHT D=323 1LED W/W 3000LM OTT.SIMM. - 3.E037.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 31.3 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3350 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Aufsatz
Packung
1 ST
EAN
8025550546626
Artikelnummer
IGZ3.E037.715.0
Herstellernummer
3.E037.715.0
Hersteller
IGZ
Max. Systemleistung:
31.3 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3350 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Zopfmaß:
60...76 mm
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Mit Funksteuerung:
nein
Höhe/Tiefe:
190 mm
Durchmesser:
323 mm