IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZU5.015.0 BRAC.SING.ORIZ.FE.2X L=840 X PALO D=102 - 3.BZU5.015.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 80
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550365357
Artikelnummer
IGZ3.BZU5.015.0
Herstellernummer
3.BZU5.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
102 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
80
Tubolare in acciaio zincato a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. Idone per pali con diametro ø102mm. Tramite utilizzo accessorio 6164 anche su pali cilindrici ø114mm. Colore: Grigio (15).