Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZQ3.015.0 NR.2 RIDUTTORI ALL.L=81 PER PALO D=60 PE - 3.BZQ3.015.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Gewicht - 0.16 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550377183

Artikelnummer

IGZ3.BZQ3.015.0

Herstellernummer

3.BZQ3.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Gewicht:

0.16 kg

Riduttore per pali ø60mm.Realizzatainacciaiozincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C.