IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZP7.015.0 BRAC.SING.ORIZ.FE.1X L=562 X PALO D=120 - 3.BZP7.015.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550360819
Artikelnummer
IGZ3.BZP7.015.0
Herstellernummer
3.BZP7.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
120 mm
Tubolare in acciaio zincato a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. done per pali con diametro ø120mm. Tramite utilizzo accessorio 6164 anche su pali cilindrici ø114mm.