IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZP4.015.0 BRAC.SING.ORIZ.FE.1X L=538 X PALO D=76 U - 3.BZP4.015.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550360796
Artikelnummer
IGZ3.BZP4.015.0
Herstellernummer
3.BZP4.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Tubolare in acciaio zincato a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. Idone per pali con diametro ø76mm. Tramite utilizzo accessorio 6163 anche su pali cilindrici ø89mm.