IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZI7.004.0 GR.CONNETT.MASCHIO E FEMMINA 5 POLI IP66 - 3.BZI7.004.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Ader-Zahl - 3
Farbe - schwarz
Nennquerschnitt - 4 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
Linealuce Compact
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550333592
Artikelnummer
IGZ3.BZI7.004.0
Herstellernummer
3.BZI7.004.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Ader-Zahl:
3
Farbe:
schwarz
Nennquerschnitt:
4 mm²
Connettore Maschio + connettore Femmina IP66 a 5 poli in poliammide di colore nero. Idoneo per cavi di diametro D=10÷14mm e sezione max di 3x4mm2 - max 20A.


