IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZG4.015.0 TESTAPALO A TOPPA SU PALO D=76 PER LAVIN - 3.BZG4.015.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550329281
Artikelnummer
IGZ3.BZG4.015.0
Herstellernummer
3.BZG4.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Testapalo per singolo proiettore Lavinia, per palo cilindrico di diametro76 mm. L’innesto è in materiale metallico, ottenuto tramite estrusione di alluminio, fissato al palo tramite 3 grani posti a 120°. Il vano ottico è fissato al testapalo tramite due viti di serraggio; inoltre due grani di sicurezza ne facilitano il montaggio. Questo sistema di giunzione permette la regolazione dell’inclinazione del gruppo ottico rispetto al manto stradale di ± 15°. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox. Il testapalo è installabile su pali da76 mm. Colore: Grigio. Dimensioni (mm): ø150x195, Peso (kg): 1.56.


