IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZ44.015.0 BRACCIO SINGOLO FE.L=900 X PALO D=102 NE - 3.BZ44.015.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Sistema Cut-Off
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550220762
Artikelnummer
IGZ3.BZ44.015.0
Herstellernummer
3.BZ44.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
102 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Braccio singolo L=900 mm. Braccio in acciaio zincato a caldo sottposto a verniciatura liquida acrilica. Installazione tramite flangia D=102 mm o tramite viti.



