Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK07.715.0 IPRO MICRO PLAFONE C/3 LED WARM WHITE FL - 3.BK07.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schlagfestigkeit - IK07

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550346905

Artikelnummer

IGZ3.BK07.715.0

Herstellernummer

3.BK07.715.0

Hersteller

IGZ

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

51 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

51 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

56 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Plafone per esterni - 4,7W 340lm - Led Warm White - max 500mA - ottica Flood. Plafone da esterni a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led warm white, con ottica flood. Istallazione a soffitto tramite apposita piastra in acciaio inox. L’apparecchio è costituito da vano ottico, tappo superiore e piastra per fissaggio a soffitto. Vano ottico, tappo superiroe realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente, con serigrafia grigia personalizzata, spessore 4mm, siliconato al vano ottico; piastra a soffitto in acciaio inox Aisi 304; fornito di singolo pressacavo M14x1 in acciaio inox e cavi uscenti in FEP di lunghezza L=150mm. Circuito elettronico con led di colore warm white; alimentatore elettronico da ordinare separatamente (max 500mA). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Led Life Time con flusso residuo a 80% (L80): >100.000h a Ta 25°C e 90.000h a Ta 40°C.