IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BJ88.715.0 IPRO MICRO C/STAF.E 3 LED NEUT.WHITE LAM - 3.BJ88.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550346523
Artikelnummer
IGZ3.BJ88.715.0
Herstellernummer
3.BJ88.715.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
420 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
56 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
4...4 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
51 mm
Länge:
51 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



