Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BJ22.715.0 LINEALUCE 37 SUPE.36 LED RGB L=1496 REM. - 3.BJ22.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 42.6 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1980 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 1469 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550363810

Artikelnummer

IGZ3.BJ22.715.0

Herstellernummer

3.BJ22.715.0

Hersteller

IGZ

Max. Systemleistung:

42.6 W

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1980 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

1469 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

grau

Breite:

91 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

48...48 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

33...33 W

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

RGB

Schutzklasse:

III

Dimmung DMX:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

39 mm

Lichtverteiler:

Reflektor

Reflektor:

hochglänzend

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED RGB (Rosso, Verde e BLU), 48Vdc con controllo DMX512-RDM. Installazione a plafone e parete. Costituito da corpo, box per driver DMX e supporti per l’installazione (da ordinare separatamente). Corpo e box laterale in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione in zama complete di guarnizioni siliconiche. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. 33W. 1980 lm. RGB.