Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.B988.000.0 PICCHETTO TERR.C/PIAS.123X91 MINIWOODY-W

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.B988.000.0 PICCHETTO TERR.C/PIAS.123X91 MINIWOODY-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 123 mm

  • Breite - 91 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550160358

Artikelnummer

IGZ3.B988.000.0

Herstellernummer

3.B988.000.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

123 mm

Breite:

91 mm

Piastra in acciaio inox con picchetto per installazione a giardino .