Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.B447.015.0 BRAC.DOPP.ALL.L=1500 C/FLAN+TIRA.X PALO - 3.B447.015.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 120 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550150472

Artikelnummer

IGZ3.B447.015.0

Herstellernummer

3.B447.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Zopfdurchmesser mastseitig:

120 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

Braccio 1500 mm doppio attacco 120 mm. Braccio doppio realizzato in alluminio estruso, sottoposto a trattamento di fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura, cottura a 150° C. Il trattamento superficiale del braccio è con verniciatura liquida. Il cavo di alimentazione, di sezione massima ammissibile 15mm2, passa internamente al braccio. Ad una delle due estremità del braccio è presente l’attacco al vano ottico in alluminio pressofuso, fissato con due viti interne. L’accoppiamento del braccio con il vano ottico è effettuato per mezzo di due grani di sicurezza e due viti di fissaggio in acciaio inox. Le due flangie, accoppiate tra loro, si fissano al palo; dadi e viterie M10 in acciaio inox ne garantiscono l’installazione. Le flangie sono in alluminio colato in conchiglia, trattate con processo di fosfocromatazione. Su ogni flangia sono presenti sedi esagonali per l’antirotazione dei dadi e grani in acciaio inox, impedendo in questo modo la rotazione del prodotto. Nella parte superiore è presente il tirante, in acciaio inox, che ha una doppia valenza, sia meccanica che estetica. Il tirante è fissato al palo e al braccio tramite due elementi in alluminio colato in conchiglia; la sua regolazione è consentita per mezzo dellefilettature alle sue estremità. Tutte le viterie utilizzate sono in acciaio inox.