Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.B438.015.0 BRAC.SING.ALL.L=1500 C/FLAN+TIRA.X PALO - 3.B438.015.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.B438.015.0 BRAC.SING.ALL.L=1500 C/FLAN+TIRA.X PALO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550150380

Artikelnummer

IGZ3.B438.015.0

Herstellernummer

3.B438.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Zopfdurchmesser mastseitig:

102 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

Braccio 1500 mm singolo attacco 102 mm. Braccio singolo realizzato in alluminio estruso, sottoposto a trattamento di fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura, cottura a 150° C. Il trattamento superficiale del braccio ècon verniciatura liquida. Il cavo di alimentazione, di sezione massima ammissibile 15mm2, passa internamente al braccio. Ad una delle due estremità del braccio è presente l’attacco al vano ottico in alluminio pressofuso, fissato con due viti interne. L’accoppiamento del braccio con il vano ottico è effettuato per mezzo di due grani di sicurezza e due viti di fissaggio in acciaio inox. La flangia viene fissata al palo attraverso una controflangia, mentre l’installazione è garantita da dadi e viterie M10 in acciaio inox. Le flangie sono in alluminio colato in conchiglia, trattate con processo di fosfocromatazione. Su ogni flangia sono presenti sedi esagonali per l’antirotazione dei dadi e grani in acciaio inox, impedendo in questo modo la rotazione del prodotto. Nella parte superiore è presente il tirante, realizzato in alluminio sottoposto a verniciatura liquida grigia RAL 9007, che ha una doppia valenza, sia meccanica che estetica. Il tirante è fissato al palo e al braccio tramite due elementi in alluminio colato in conchiglia; la sua regolazione è consentita per mezzo delle filettature alle sue estremità. Tutte le viterie utilizzate sono in acciaio inox.