IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6162.015.0 CONTROFLANGIA FE.PER PALO D=120 PER WOW - 3.6162.015.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 120 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Sistema Cut-Off
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550356102
Artikelnummer
IGZ3.6162.015.0
Herstellernummer
3.6162.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
120 mm
realizzata in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. Colore: Grigio



