Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6158.015.0 BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L1500 PAL - 3.6158.015.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550356072

Artikelnummer

IGZ3.6158.015.0

Herstellernummer

3.6158.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

120 mm

tubolare in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. Braccio completo di tirante in acciaio inox, fissaggio al palo tramite 2 viti M6. Colore: Grigio