IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1523.015.0 PALO C/PIAS.FE.D121 SP4 H8000 POR.FIL.CU - 3.1523.015.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 120 mm
Farbe - grau
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8025550220496
Artikelnummer
IGZ3.1523.015.0
Herstellernummer
3.1523.015.0
Hersteller
IGZ
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
120 mm
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
8 m
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata (grigio/nero). Il palo è costituito da un unico tubo saldato con all’estremità superiore un codolo cilindrico ø102mm L=106mm; è in acciaio EN10025S355JR (ex Fe510 UNI7070), ha diametro 120 mm, spessore 3 mm e altezza 8000 mm. L'asola per la portella è dimensiona a 410x95 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1862) o a due fusibili (cod. 1865/1863). Il palo permette l'installazione di morsettiere italiane/francesi/spagnole, inglesi (con adattatore in legno da ordinare separatamente) e tedesce/svizzere (con guida DIN da ordinare separatamente). Portella realizzata a filo, in fusione di alluminio; ad essa è correlata la relativa chiave, triangolare grande (9 mm lato chiave) per portella (cod. 0246). La chiusura è assicurata tramite una guarnizione di tenuta antinvecchiante che si adatta alle irregolarità superficiali del palo. La portella è montata per mezzo di una contropiastra, fissata all'interno al palo tramite saldatura a punti. Internamente al palo è saldato un gancio metallico, atto a supportare la morsettiera. Esso è costituito da un tondino metallico, di diametro 4 mm, ripiegato due volte, di dimensioni 40x26 mm. La piastra di ancoraggio per il supporto del palo è in acciaio EN 10025-S235JR (ex Fe 360 UNI 7070) zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5); ha geometria quadrata, con 4 smussi 40x45°, dimensioni 400x400 mm e spessore 20 mm. Le 4 asole di dimensione 67x30 mm, con interasse di 300x300 mm, permettono il passaggio dei tirafondi di fissaggio. Il palo è assicurato alla piastra tramite saldatura alla base, inoltre 4 alette di rinforzo sono saldate intorno ad esso.; I tirafondi in acciaio, lunghi 500 mm e con diametro 24 mm, sono bloccati tramite viterie in acciaio. Dimensioni (mm): ø120x8000 . Colore: Grigio (15) .



