IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1283.015.0 PALO CONICO C/PIAST.FE.D60 H=7000 PORT.T - 3.1283.015.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Ausleger - ohne
Mit Fußplatte - ja
Packung
1 ST
Produktserien
CityWoody
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001024799125
Artikelnummer
IGZ3.1283.015.0
Herstellernummer
3.1283.015.0
Hersteller
IGZ
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausleger:
ohne
Mit Fußplatte:
ja
Palo conico c/piastra D 138-60mm H 7000mm. Palo conico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura a polveri acriliche. Il palo è costituito da un unico tubo saldato; è in acciaio EN 10025-S235JR (ex Fe 360 UNI 7070), ha diametro di base 106 mm e di testa 60 mm, spessore 3 mm e lunghezza 7000 mm. L'asola per la portella è dimensionata a 186x45 mm, ad altezza 800 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera a due fusibili (cod. 1864). Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12 - EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata, con forma e bordi arrotondati; viti di serraggio a testa semisferica con impronta triangolare a lati semitondi, in acciaio inox AISI 304, con relativa chiave per portella (cod. 0227); la chiusura è assicurata tramite una guarnizione di tenuta in cloruro di poliammide (PVC) flessibile, che si adatta alle irregolarità superficiali del palo. Internamente al palo è presente un gancio metallico, atto a supportare la morsettiera. Esso è costituito da un tondino metallico di diametro 4 mm, ripiegato due volte, di dimensioni 40x21 mm, saldato ad altezza di circa 996 mm dal terreno. Il palo è idoneo per resistere alla spinta dinamica del vento, in conformità alle normative vigenti descritte nel Decreto Ministeriale del 16/01/96.


