Startseite

IESS SRL - EAATS282KM RIV X METANO CON SENSORE CATALITICO, IP6 - TS282KM

KopierenKopieren
IESS SRL - EAATS282KM RIV X METANO CON SENSORE CATALITICO, IP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074970957

Artikelnummer

EAATS282KM

Herstellernummer

TS282KM

Hersteller

EAA

Rivelatore per METANO con sensore CATALITICO con grado di protezione IP65. Rivelatore per gas Metano con sensore catalitico in contenitore con grado di protezione IP65. Soglie d'intervento 0 - 20% del LIE, uscita 4 ? 20 mA lineare per collegamento a centrali CE. Dimensioni L 190 x H 105 x P 83 mm, assorbimento 3 W @ 12 Vcc, 3 W @ 24 Vcc. Cartuccia sensore sostituibile mod. ZSK02. Su richiesta.