Startseite

IESS SRL - EAASTB1224 BASE COMPLETA DI RELE 12-24V - STB1224

KopierenKopieren
IESS SRL - EAASTB1224 BASE COMPLETA DI RELE 12-24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Adressierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071347929

Artikelnummer

EAASTB1224

Herstellernummer

STB1224

Hersteller

EAA

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Adressierbar:

nein

Base standard con 1 uscita a relè NA-NC-C,Assorbimento 57mA a 12Vcc, 50mA a 24Vcc,Alimentazione 12/24Vcc,Compatibile con sensori EVCP