Startseite

IESS SRL - EAASOL3ANL RIPETITORE FUORI PORTA OTTICO 2 LED - SOL3ANL

KopierenKopieren
IESS SRL - EAASOL3ANL RIPETITORE FUORI PORTA OTTICO 2 LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 30...30 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - farblos

  • Montageart - Aufbau

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768861549

Artikelnummer

EAASOL3ANL

Herstellernummer

SOL3ANL

Hersteller

EAA

Nennspannung:

30...30 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

farblos

Montageart:

Aufbau

Gehäusefarbe:

weiß

Stromaufnahme:

0.0085 A

Leuchtmittel:

LED

Ripetitore fuori porta ottico collegabile su base sensori analogici indirizzati,Dotato di 2 led rossi di segnalazione,Contenitore in ABS Dimensioni L 100 x H 70 x P 35mm,Assorbimento max. 8,5mA,Alimentazione 6-30Vcc