Startseite

IESS SRL - EAASE237EC-S RIVELATORE PER CO SENS CELLA ELETTROCHIM - SE237EC-S

KopierenKopieren
IESS SRL - EAASE237EC-S RIVELATORE PER CO SENS CELLA ELETTROCHIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077778079

Artikelnummer

EAASE237EC-S

Herstellernummer

SE237EC-S

Hersteller

EAA

Rivelatore per MONOSSIDO DI CARBONIO con sensore cella elettrochimica. Rivelatore di gas per Monossido di carbonio (CO) con sensore a cella elettrochimica in contenitore con grado di protezione IP65. Soglie d'intervento 50 - 100ppm, 3 uscite a rele di allarme (soglia 1,2 e 3). Dimensioni L 187 x H 80 x P 67 mm, peso 450 g, assorbimento 84 mA @ 12 Vcc, 42 mA @ 24 Vcc, 1,6 VA @ 23 0Vac. Cartuccia sensore sostituibile mod. ZSEC1. Su richiesta.