Startseite

IESS SRL - EAARPX485 RIPETITORE LINEA SERIALE RS485 NEW CASE - RPX485

KopierenKopieren
IESS SRL - EAARPX485 RIPETITORE LINEA SERIALE RS485 NEW CASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078808485

Artikelnummer

EAARPX485

Herstellernummer

RPX485

Hersteller

EAA

Ripetitore di linea seriale che ripete, rigenera e isola funzionalmente la linea seriale RS485 compatibile con centrali serie CEM, ETR, GENIOBASIC e GENIODOMO.• Alimentazione 12 Vcc, assorbimento 45 mA con LED abilitati• Contenitore plastico in ABS• Dimensioni L 130 x H 37 x P 38mm, peso 74g• Livello di prestazione CEI79-2: I° se l’uscita di tamper è collegata opportunamente allacentrale o ad un ingresso appositamente programmato di un concentratore• Conformità EN 50131-1: grado 2, classe ambientale IIa