Startseite

IESS SRL - EAARIVERTH CONCENTRATORE SERIALE 4 ING. 4-20MA - RIVERTH

KopierenKopieren
IESS SRL - EAARIVERTH CONCENTRATORE SERIALE 4 ING. 4-20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077037398

Artikelnummer

EAARIVERTH

Herstellernummer

RIVERTH

Hersteller

EAA

Concentratore seriale serie RIVER per grandezze analogiche per collegamento a sonda di temperatura STRIVER oppure a dispositivi con interfaccia 4-20mA. Striver oppure a dispositivi con interfaccia 4-20 mA compatibile con centrali serie FLEXENERGY, ETR e GENIODOMO. 4 ingressi programmabili come 4-20 mA oppure in temperatura con range da -35? ca + 70?C, 4 uscite elettroniche per ETRREL4 o ETRREL. Alimentazione 12Vcc, assorbimento 14 mA, contenitore plastico in ABS con microswitch antiapertura del coperchio, dimensioni L130 x H37 x P38 mm, peso 150 g.