IESS SRL - EAARFGPL RIVELATORE CABLATO/VR GAS GPL 230VCA-12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449075304683
Artikelnummer
EAARFGPL
Herstellernummer
RFGPL
Hersteller
EAA
Rivelatore cablato/VR gas GPL 230Vca-12VccRivelatore cablato/via radio di Gas GPL per uso civile a semiconduttore Rileva concentrazioni di gas nell'aria pari al 10% LIE (limite inferiore esplosività) Dotato di uscita a rele' Uscita radio compatibile con sistemi Focus con supervisione periodica ogni ora Trasmissioni digitali su frequenze per apparati LPD Led di segnalazione per alimentazione, guasto e allarme e buzzer interno Dimensioni L 150 x H 90 x P 52mm Assorbimento a 230Vac 15mA (a riposo) 14mA (in allarme), a 12Vcc 100mA (a riposo) 95mA (in allarme) Alimentazione 230Vca o 12Vcc