Startseite

IESS SRL - EAAMD4GI MODULO GSM LINEA START C/ANTENNA INTEGRA

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAMD4GI MODULO GSM LINEA START C/ANTENNA INTEGRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070587944

Artikelnummer

EAAMD4GI

Herstellernummer

MD4GI

Hersteller

EAA

Modulo GSM con antenna integrata Connettività 2G-3G-4G• Modulo LTE dotato di antenna interna non prolungabile compatibile con centrali serie GENIO• Fornisce connettività 2G, 3G e 4G per il telecontrollo, la connessione a Metronet e l’invio di messaggi di allarme vocali o via SMS. Supporta comunicazioni in fonia in connettività 2G e 3G. In presenza di connettività 3G, è possibile mantenere attive contemporaneamente la connessione in fonia e la comunicazione tramite il canale dati Metronet.• Alimentazione 12Vcc, assorbimento max 259 mA.• Conforme EN50136-2-2013 grado 2