IESS SRL - EAALKIR2V2M BARRIERA IR INT/EST 2R DA 525 A 1115MM - LKIR2V2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449076093876
Artikelnummer
EAALKIR2V2M
Herstellernummer
LKIR2V2M
Hersteller
EAA
Barriera IR int/est 2 raggi possibile maggiorazione da 525 a 1130mmBarriera IR 2 raggi maggiorabile da 525 a 1130mm Grado di protezione IP55 con morsettiere verso l'alto, IP53 con morsettiere verso il basso Livello di prestazione I° Alimentazione 12V +/- 20% Assorbimenti max TX 12mA RX 28mA Trasmissione IR di tipo digitale, codificata antielusione, ricevitore con 2 moduli autoadattanti per ogni facio IR Selezioni con ponticelli di sincronismo, cicalino, funzione AND Morsettiera per alimentazione, tamper C-NC, SYNC, allarme C-NC, TEST per allineamento Relè statico protetto da campi magnetici esterni I max. 200 mA@24V ac/dc Numero fasci 2 Portata operativa 6 - 12mt Apertura fascia 1 mt alla massima portata Dimensioni L 33 x P 23 x H da 525 a 1130mm Peso 263 g Temperatura da - 10 a + 45° C garantiti dal costruttore, 93 % UR Info R:D, G:30


