Startseite

IESS SRL - EAAKIT3401G KIT CABLATO IESS COMPOSTO DA 1 F24S, 1 M - KIT3401G

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAKIT3401G KIT CABLATO IESS COMPOSTO DA 1 F24S, 1 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002318545

Artikelnummer

EAAKIT3401G

Herstellernummer

KIT3401G

Hersteller

EAA

Kit cablato IESS composto da:1 x F24S, centrale antintrusione linea FLEXENERGY a 8 ingressi cablati espandibile a 24 in contenitore plastico.1 x MDGSMI, modulo 2G Linea Start combinatore GSM/GPRS Dual-band per centrali della serie GENIO e compatibiliantenna interna (cod.0018).1 x ESSENZA, tastiera di comando capacitiva con display per connessione su seriale RS485 compatibile con centrali CEM, FLEXENERGY, ETR, GENIODOMO e GENIOPLUS.1 x SDT10, sensore ultra-compatto da interno doppia tecnologia, portata operativa 6 - 12 metri.1 x SEI300FB, sirena da esterno 1 tromba con LED segnalazione stato impianto, nuova versione IMQ conforme EN50131-4 grado 3.1 x B412G, batteria AGM 12V-4 Ah per centrali serie FLEXENERGY mod. F24S e F24.1 X Cartello AREAPROTETTA.