IESS SRL - EAAKIT2102 KIT INCENDIO: MEC2, 2 IE326F, PRPCIE, SO - KIT2102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449076623479
Artikelnummer
EAAKIT2102
Herstellernummer
KIT2102
Hersteller
EAA
KIT2102Kit antincendio composto da 01 centrale MEC2 + 02 sensori convenzionali IE326S2L + 01 pulsante PRPCIE + 01 cassonetto SOL50 01 x MEC2 Centrale incendio convenzionale di rivelazione 2 zone02 x IE326S2L Rivelatore di fumo convenzionale con base e uscita per led remoto EN54-7 CPD01 x PRPCIE Pulsante convenzionale per interno ripristinabile abbinabile a centrali convenzionali antincendio01 x SOL50 Avvisatore ottico acustico a basso consumo 22mA