IESS SRL - EAAK107 CONTATTO MAG. A VISTA CAVO PROTETTO I IM - K107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449078983496
Artikelnummer
EAAK107
Herstellernummer
K107
Hersteller
EAA
Montageart:
Aufbau
Farbe:
sonstige
Contatto magnetico a vista per montaggio su infissi in ferro Cavo protetto da guaina metallica IMQ ALLARME I° livello. Contatto Magnetico per superficie di grande portata omologato IMQ 1° livello. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore in alluminio pressofuso di elevata resistenza per l'installazione su porte in ferro. Nella confezione sono inclusi i tappi anti-rimozione delle viti di fissaggio. Collegamento con cavo a 4 fili di lunghezza 120cm. Distanza di funzion. 25mm non ferro/ 12 mm su ferro. Materiale Alluminio pressofuso. Dimensioni mm: 80 x 18 x 18. Connessione Cavo 4 conduttori Certificati. Conformità IMQ 1° liv U0904 - CEI 79/2 EN50131-2-6 Grado 2 Classe 3. Temperatura di funzion.: -5°C / + 50°C. Confezione minima ordinabile da 2 Pz. Info: R- G-Z


