Startseite

IESS SRL - EAAIS8ZPLUS INSERITORE PARZIALIZZATORE SU BUS 485 - IS8ZPLUS

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAIS8ZPLUS INSERITORE PARZIALIZZATORE SU BUS 485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung elektronisch - ja

  • Funksystem - nein

  • Scharfschaltung geistig - ja

  • Scharfschaltung mechanisch - nein

  • Scharfschaltanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075442989

Artikelnummer

EAAIS8ZPLUS

Herstellernummer

IS8ZPLUS

Hersteller

EAA

Scharfschaltung elektronisch:

ja

Funksystem:

nein

Scharfschaltung geistig:

ja

Scharfschaltung mechanisch:

nein

Scharfschaltanzeige:

ja

Dispositivo che fonde le caratteristiche del IS8,con le funzioni del ETRZENITH.Indirizzamento 1~128 selezionabile con dipswitch (come IS8).Si identifica nel bus RS-485 come ETRZENITH.Possibilità di scegliere in fase di pre-inserimento i settori da inserire.Buzzer incorporato.Occupazione 1 "frutto".Predisposto per flage ticino magic.Due livelli di luminosità programmabili.colore grigio scuro