Startseite

IESS SRL - EAAIS8B NEW LETT. IS8B RS-485 IBS NEXT TICINO MA - IS8B

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAIS8B NEW LETT. IS8B RS-485 IBS NEXT TICINO MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung elektronisch - ja

  • Funksystem - nein

  • Scharfschaltung geistig - ja

  • Scharfschaltung mechanisch - nein

  • Scharfschaltanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079764650

Artikelnummer

EAAIS8B

Herstellernummer

IS8B

Hersteller

EAA

Scharfschaltung elektronisch:

ja

Funksystem:

nein

Scharfschaltung geistig:

ja

Scharfschaltung mechanisch:

nein

Scharfschaltanzeige:

ja

Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di prossimità. Collegabile a tastiera con III° livello di prestazione. 4 Led di segnalazione stati centrale. Inseritore collegabile direttamente al BUS seriale RS485. Indirizzabile mediante Dip-Switch montato a bordo. Munito di Uscita AUX. Temperatura di funzionamento -10 / +45°C. Dimensioni L 21 x H 42 x P 46 mm. Peso 18 g. Flangia compatibile Ticino Magic. Colore Grigio scuro o Bianco. Alimentazione 12Vcc (da 9 a 15V). Assorbimento 30 mA. IMQ ALLARME II° livello