IESS SRL - EAAIS66B INSER PER PROXI INTELLIGENTE BIANCHI - IS66B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung elektronisch - ja
Funksystem - nein
Scharfschaltung geistig - ja
Scharfschaltung mechanisch - nein
Scharfschaltanzeige - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Chiavi eletroniche portatili ed inseritori
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449079764674
Artikelnummer
EAAIS66B
Herstellernummer
IS66B
Hersteller
EAA
Scharfschaltung elektronisch:
ja
Funksystem:
nein
Scharfschaltung geistig:
ja
Scharfschaltung mechanisch:
nein
Scharfschaltanzeige:
ja
Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di prossimità . Collegabile a tastiera con III° livello di prestazione. 4 Led di segnalazione stati centrale. Temperatura di funzionamento -10 / +45°C. Dimensioni L 21 x H 42 x P 46 mm. Peso 18 g. Flangia compatibile Ticino Magic. Colore Bianco. Alimentazione 12Vcc (da 9 a 15V). Assorbimento 30 mA.


