IESS SRL - EAAIE326F RIVEL.CONVENZ.OTT.DI FUMO C/BASE COMPAT. - IE326F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449076716683
Artikelnummer
EAAIE326F
Herstellernummer
IE326F
Hersteller
EAA
Sensore convenzionale ottico di fumo, completo di base compatibile con centrali serie MEC. Dotato di 2 LED rossi a luce fissa. Soglia di allarme fumo 0,08 ? 0,12 dB/m, grado di protezione IP43. Condizioni operative -10 ?C / +50 ?C, dimensioni ? 100 x H 38 mm, peso 145g (peso prodotto imballato), assorbimento 45 ?A a riposo, 64 mA in allarme, alimentazione 24 V (da 9 Vcc a 33 Vcc). Certificazioni CPR 305/2011 EN54-7, EN54-13 (in abbinamento a centrali della serie MEC e KELT); 2014/90/EU (MED); LPCB.


