IESS SRL - EAAFLAMMERSV SIRENA SUPERV. VIA RADIO FM+BAT PACK LIT - FLAMMERSV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449070754575
Artikelnummer
EAAFLAMMERSV
Herstellernummer
FLAMMERSV
Hersteller
EAA
Sirena da esterno via radio supervisionata con portata operativa 100 metri in campo aperto salvo limitazioni dovute a condizioni operative,Suono bitonale,Frequenza operativa europea per apparati LPD,II° livello di prestazione,Grado di protezione IP34m,Antenna elicoidale ad alto rendimento,Alimentazione da Battery Pack al litio da mod. BLSH3360,Assorbimento: a riposo 150 µA medi, in allarme 1A medio @ 7,2VAutonomia della batteria 3 anni con 1 ciclo di allarme al mese e 4 inserimenti e disinserimenti dellacentrale al giorno,Ricevitore FM,Trasmettitore AM,Dimensioni: L 253 x H 290 x P 85 mm,Peso 1,5 Kg,Temperatura di funzionamento da -25 a +55 °C.


