Startseite

IESS SRL - EAAFLAMMER SIRENA AUTOALIMENTATA VIA RADIO FM - FLAMMER

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAFLAMMER SIRENA AUTOALIMENTATA VIA RADIO FM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001024247053

Artikelnummer

EAAFLAMMER

Herstellernummer

FLAMMER

Hersteller

EAA

Sirena da esterno via radio con portata operativa 100 metri in campo aperto salvo limitazioni dovute a condizioni operative. Suono bitonale. Frequenza operativa europea per apparati LPD. II° livello di prestazione. Grado di protezione IP34. Antenna elicoidale ad alto rendimento. Alimentazione da Battery Pack al litio da mod. BLSH3360. Assorbimento a riposo 150 µA medi, in allarme 1A medio @ 7,2V. Autonomia della batteria 3 anni con 1 ciclo di allarme al mese e 4 inserimenti e disinserimenti della centrale al giorno. Ricevitore FM. Dimensioni: L 253 x H 290 x P 85 mm. Peso 1,5 Kg. Temperatura di funzionamento da -25 a +55 °C.