Startseite

IESS SRL - EAAFE05 FERMO CON PULSANTE E TENUTA 140 KG ACCIA - FE05

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAFE05 FERMO CON PULSANTE E TENUTA 140 KG ACCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075400545

Artikelnummer

EAAFE05

Herstellernummer

FE05

Hersteller

EAA

Fermo elettromagnetico di trattenuta per porte tagliafuoco con forza di trazione di 140 Kg. Pulsante di sblocco e scatola in acciaio di colore nero e contropiastra snodata con base zincata per elettromagnete di trattenuta. Dimensioni L 90 x H 100 x P 40 mm (fermo), L 65 x H 65 x P 53 mm (contropiastra), peso 1600 g, alimentazione 24 Vcc, assorbimento 70 mA. Certificato CPR 305/2011 EN54-13, EN1155.