IESS SRL - EAAF44 CENTRALE CABLATA 8 INGRESSI/40, MODULO 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8013768669138
Artikelnummer
EAAF44
Herstellernummer
F44
Hersteller
EAA
Centrale serie FLEXENERGY a 8 ingressi di bordo configurabili come NA, NC, bilanciato, split, split esteso, triplo bilanciamento, veloci espandibili a 40 con concentratori serie RIVER.Gestione di un massimo di 32 utenti, gestione di 2 aree con 4 settori ciascuna o 1 sola area con 8 settori. Combinatore GSM 4G linea Start integrato per eseguire trasmissione vocale (4 messaggi in fonia non modificabili, fino a 64 utilizzando la scheda sintesi vocale 51008), invio sms e trasmissione digitale con protocolli Contact ID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007).Compatibile con dispositivi wireless I-TRADE utilizzando GATETD. Linea Seriale RS485 per connessione di concentratori serie RIVER, sensori con interfaccia RS485, sirene SEI485FB, SEI485VOICE,alimentatori, GATETD e nebbiogeni.Gestione di 16 organi di comando tipo ELISIR/ESTRA/NIRVA/ATOS/ESSENZA/IS8ZPLUS e IS8Alimentazione 12Vcc con alimentatore incluso, corrente erogata 2,4 A batteria allogabile 12 V 17 Ah.Contenitore metallico, dimensioni L 320 - H 304 - P 83 mm, peso 3,395 Kg Conformità EN50131-1, EN50131-3, EN50131- 6, EN50131-10:2014, EN50136-2: grado 3 (grado 2 se si utilizza il modulo radio GATETD).