Startseite

IESS SRL - EAAETRREL SCHEDA COMANDO 8 USCITE RELE - ETRREL

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAETRREL SCHEDA COMANDO 8 USCITE RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Relaismodul

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449071347943

Artikelnummer

EAAETRREL

Herstellernummer

ETRREL

Hersteller

EAA

Ausführung:

Relaismodul

Scheda a 8 uscite relè scambio pulito - Compatibile con centrali serie ORION480S - ETR - CEM - GENIO - Compatibile con concentratori serie RIVERM4-RIVER-RIVER2-RIVER3 o altri apparati compatibili - Alimentazione 12V - Assorbimento 60mA max. @12V - Collegamento segnali di controllo con tensione positiva tramite connettore non reversibile e cavo multipolare intestato ambo i lati - Terminazioni C - NC - NA a morsetto per le uscite dei relè - Portata contatti relè 3A@24Vcc - Fusibile di protezione da F 0,5A su scheda per alimentazione relè - Temperatura di funz. -10 / +45°C certifi cati dal costruttore - 93% UR - Dimensioni L 50 x H 185 x P 30 mm - Peso 100 g - IMQ allarme l-ll - livello in base al contenitore in cuoi viene inserito - Dotazione: Cavo con connettori L 600 mm, 4 clip con base adesiva, manuale tecnico